Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIX-Grundregal, mit Profil 1, H 1920 x T 300 mm, Tragkraft 60 kg, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33510
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     34064
EAN/GTIN:
     4250510847831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Aus hochwertigem Stahl (ST 50). Ganz gleich wo feine lexible Lagereinrichtung gefragt ist.
FIX-Schraubregale - die passen einfach!

  • Ausführung: lackiert
  • Breite: 1000 mm
  • max. Tragkraft (kg/Boden) - bei gleichmässig verteilter Last


Böden:

  • Regalhöhe 1920 mm: 5 Böden
  • Max. Tragkraft (kg/Boden) bei gleichmässig verteilter Last


FIX-Profil 1 aus hochwertigem Stahl (St 50)

  • Gleichschenkeliges Profil für Konstruktionen mit mittlerer Belastung
  • Fix-Profile lassen sich auf die benötigte Länge zuschneiden


Mit dem umfangreichen Zubehör-Sortiment können Sie noch mehr aus Ihrem Regal machen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
36 mm
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Anzahl Böden:
5
Regaltyp:
Schraubregal
Oberfläche:
lackiert
Masse H x T mm:
1920 x 300
Anzahl Etagen:
5 Stk
Lieferumfang:
Grundregal inkl. Profile, 5 Fachböden, Fussplatten, Eckplatten, Schrauben, Flachband (für 1 Kreuzverband)
Fachlast:
60 kg
Traglast Fachboden:
60 kg
Regalsystem:
Fix-Schraubregal
Tiefe:
300 mm
Anzahl Ständer:
4
Farbe Regalrahmen:
graphit RAL 7024
Material:
Stahl, lackiert
Tragkraft:
60 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1920 mm
Breite Ständerprofil:
36 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
20 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, ssi schäfer grundregal, 33510, 33510-SW81, Schraubregale, Allzweckregal, Werkstattregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Wandregal, Durchlaufregal, Industrieregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 93,44*
€ 103,78*
Frei Haus
ab € 160,25*
€ 201,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.