Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer, 12 x DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33046
Herst.-Nr.:
     6331
EAN/GTIN:
     4044917415553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal

Der Prospektständer ist aus stabilem Stahl konstruiert. Er ist ausgestattet mit jeweils 4 oder 5 Prospektablagen mit 40 mm hoher Anschlagkante aus gelochtem Stahl. Die Folie "Info" ist im Lieferumfang enthalten.

  • Tiefe: 300 mm
  • 4 x DIN A4: B 425 x H 1650 mm, 4 x Prospektablagen
  • 12 x DIN A4: B 785 x H 1650 mm, 4 x Prospektablagen
  • 16 x DIN A4: B 985 x H 1650 mm, 4 x Prospektablagen
  • 20 x DIN A4: B 985 x H 1750 mm , 5 x Prospektablagen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Ausführung:
für 12 Prospekte
Farbe Prospektfächer:
alusilber
Material Prospektfächer:
Stahl, gelocht
Format:
Hochformat
Farbe Gestell:
alusilber
Tiefe:
300 mm
Rollen:
Ja
Höhe Anschlagkante:
40 mm
Drehbar:
Nein
Geeignet für:
DIN A4
Höhe:
1650 mm
Breite:
785 mm
Material Prospektständer:
Stahl
Anzahl Fächer:
4 Stk
Typ:
Prospektständer
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, kerkmann prospekt-bodenständer, prospekt bodenständer, prospekthalter silber, 33046, 33046-SW81, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer, Präsentationsständer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,68*
€ 168,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 171,50*
Frei Haus
ab € 177,24*
€ 212,51*
€ 5,50*
ab € 209,63*
€ 246,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 253,91*
€ 293,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,44*
€ 349,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
42633014
ab € 123,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.