Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-32002 Herst.-Nr.: CP020.02 EAN/GTIN: 4033657200208 |
| | |
|
| | |
| Eignen sich bestens zum sicheren Versenden von Drucksachen aller Art, Geschenken, CDs, Datenträgern uvm. - Praktisch und leicht zu handhaben
- variable Packhöhe bis 80 mm
- umlaufender Kantenschutz
- ausgeprägter Eckenschutz
- sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
- Farbe: Braun
- 20 Stück = 1 Paket
Grössen:
- CDs: Innenmass: 147 x 126 x -55 mm, Aussenmass: 198 x 135 x -63 mm
- DIN A5: Innenmass: 217 x 155 x -60 mm, Aussenmass: 271 x 165 x -75 mm
- DIN A5+: Innenmass: 251 x 165 x -60 mm, Aussenmass: 299 x 175 x -80 mm
- DIN B5: Innenmass: 270 x 190 x -80 mm, Aussenmass: 328 x 200 x -100 mm
- DIN A4: Innenmass: 302 x 215 x -80 mm, Aussenmass: 353 x 225 x -100 mm
- DIN C4: Innenmass: 322 x 250 x -80 mm, Aussenmass: 380 x 265 x -100 mm
- DIN C4+: Innenmass: 330 x 270 x -80 mm, Aussenmass: 388 x 260 x -100 mm
- DIN B4: Innenmass: 380 x 290 x -80 mm, Aussenmass: 430 x 300 x -100 mm
- 455 x 320 mm: Aussenmass: 510 x 330 x -85 mm
* Das Nutzmass bei der Füllhöhe verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Umweltsiegel: | FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft | Material: | Karton | Füllhöhe bis mm: | 60 | Format: | DIN A5 | Grösse: | null |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Video-Versandbox, Video-Versandkarton, Video-Versandschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, versandtasche a5 selbstklebend, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 32002, 32002-SW81, Faltkartons, Faltkarton, Versandschachtel, Versandkarton, din b4, Din A4, DIN A5, Couvert, din b5 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,48* | € 0,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,61* | € 0,99* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,66* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78035* | € 1,25035* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,24* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|