Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Versandtaschen für CDs, 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-32001
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.01
EAN/GTIN:
     4033657200109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Eignen sich bestens zum sicheren Versenden von Drucksachen aller Art, Geschenken, CDs, Datenträgern uvm.

  • Praktisch und leicht zu handhaben
  • variable Packhöhe bis 80 mm
  • umlaufender Kantenschutz
  • ausgeprägter Eckenschutz
  • sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
  • Farbe: Braun
  • 20 Stück = 1 Paket


Grössen:

  • CDs: Innenmass: 147 x 126 x -55 mm, Aussenmass: 198 x 135 x -63 mm
  • DIN A5: Innenmass: 217 x 155 x -60 mm, Aussenmass: 271 x 165 x -75 mm
  • DIN A5+: Innenmass: 251 x 165 x -60 mm, Aussenmass: 299 x 175 x -80 mm
  • DIN B5: Innenmass: 270 x 190 x -80 mm, Aussenmass: 328 x 200 x -100 mm
  • DIN A4: Innenmass: 302 x 215 x -80 mm, Aussenmass: 353 x 225 x -100 mm
  • DIN C4: Innenmass: 322 x 250 x -80 mm, Aussenmass: 380 x 265 x -100 mm
  • DIN C4+: Innenmass: 330 x 270 x -80 mm, Aussenmass: 388 x 260 x -100 mm
  • DIN B4: Innenmass: 380 x 290 x -80 mm, Aussenmass: 430 x 300 x -100 mm
  • 455 x 320 mm: Aussenmass: 510 x 330 x -85 mm


* Das Nutzmass bei der Füllhöhe verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Material:
Karton
Füllhöhe bis mm:
55
Format:
CD
Grösse:
CDs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,67*
20
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 1,02*
10 Tage
40
1
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 1,13*
2 Tage
40
1
€ 5,49*
ab € 0,69*
€ 1,14*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dinkhauser
CP020.17
ab € 0,88*
Zubehör
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,61*
Zubehör
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,48*
Zubehör
Dinkhauser
CP02004
ab € 0,51*
Zubehör
Dinkhauser
CP02006
ab € 0,58*
Zubehör
Dinkhauser
CP02012
ab € 0,71*
Zubehör
Dinkhauser
CP02018
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.