Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank, B 800 mm, 4 Böden, kompl. Mitteltrennwand, abschliessbar, lichtgrau RAL 7035/lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-310916
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     104503
EAN/GTIN:
     4260090176115
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittelschrank h1800xb800xt500mm
putzmittel schrank

Dieser Putzmittelschrank wurde aus robust verschweisstem und elektrostatisch pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Ausgestattet mit einer komplett durchgehenden Mitteltrennwand und insgesamt 4 höhenverstellbaren Fachböden mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 30 kg, bietet er in Büroräumen, Werkstätten, Wohnbereichen usw. viel Stauraum für Putzmittel und andere benötigte Reinigungsutensilien. Eine integrierte Vorrichtung dient der gleichsam unkomplizierten wie sicheren Befestigung an der Wand.

Neben den linksseitig im Innenraum platzierten Fachböden ist der Schrank an seiner rechten Innenseite mit einem Hutboden sowie einer Kleiderstange und 3 verschiebbaren Kleiderhaken versehen.

Die stabile Tür besitzt verdeckte Scharniere und kann dank der innenseitigen Kunststoffpuffer besonders geräuscharm geschlossen werden. Oberseitig angebrachte, gestantzte Etikettenrahmen sind ebenso vorhanden wie ober- und unterseitige Belüftungsschlitze für eine optimale Luftzirkulation. Darüber hinaus kann der Inhalt des Putzmittelschranks mittels seines Zylinderschlosses bestmöglich vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt werden '“ 2 passende Schlüssel sind im Lieferumfang bereits mit enthalten.

Sie erhalten diesen hochwertigen Putzmittelschrank wahlweise mit einer Breite von 600 oder 800 mm, die Tiefe beträgt jeweils 500 mm und die Höhe jeweils 1800 mm. Wählen Sie zudem zwischen einer Farbausführung mit Korpus und Tür einheitlich in lichtgrau RAL 7035 oder einer Farbvariante mit Korpus in lichtgrau RAL 7035 und Tür in enzianblau RAL 5010.

Weitere Details:

  • Hochwertiger, vielseitig einsetzbarer Schrank für Putztmittel und weitere Reinigungsutensilien
  • Ideal verwendbar in Büroräumen, Werkstätten, Wohnbereichen, Kaufhäusern etc.
  • Mit komplett durchgehender Mitteltrennwand
  • Linksseitig 4 höhenverstellbare Fachböden mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 30 kg
  • Rechtsseitig 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 verschiebbaren Kleiderhaken
  • Verstärkte Tür mit verdeckten Scharnieren und innenseitigen Kunstsoffpuffern für geräuscharmes Schliessen
  • Gestanzte Etikettenrahmen oberseitig an der Tür
  • Belüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation ober- und unterseitig an der Tür
  • Abschliessbar dank integriertem Zylinderschloss 2 passende Schlüssel bereits im Lieferumfang mit enthalten
  • Versehen mit Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
  • Material: jeweils stabil verschweisster Stahl, elektrostatisch pulverbeschichtet
  • Farbe: wahlweise als Farbausführung mit Korpus und Tür einheitlich in lichtgrau RAL 7035 oder als Farbvariante mit Korpus in lichtgrau RAL 7035 und Tür in enzianblau RAL 5010
  • Masse: wahlweise B 600 x T 500 x H 1800 mm oder B 800 x T 500 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material Türen:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
30 kg
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank 50cm tief, 310916, 310916-SW81, Putzmittelschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 459,82*
€ 538,18*
Frei Haus
ab € 460,00*
€ 538,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,18*
€ 640,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,73*
€ 637,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,30*
€ 628,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,21*
€ 607,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,82*
€ 547,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.