Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, 4 Fachböden, 5 OH, H 1950 x B 920 x T 420 mm, lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-310676
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     100162
EAN/GTIN:
     4260090172131
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank schäfer shop
stahl schrank

Den Stahlschrank mit einer Höhe von 1950 mm und einer Breite von 920 mm erhalten Sie wahlweise in verschiedenen Tiefen mit 420, 500 oder 600 mm. Er ist praktisch für Betrieb und Büro.[br /] Dieses Allroundmodell bietet Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der geschweisste Korpus besteht aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl. Praktisch sind die mit 215 öffnenden, innenliegenden Flügeltüren mit verdeckten Scharnieren, die bündig mit dem Korpus verlaufen. An den Innenseiten der verstärkten Türen gewährleisten Kunststoffpuffer eine geräuscharme Schliessung. Die Böden mit einer Tragkraft von je 50 kg sind höhenverstellbar und ermöglichen die Lagerung von fünf Ordnerhöhen.

[br /] Wichtige Details:

  • Ordnerhöhen: 5
  • Doppelflügeltür:
    • Innenliegend mit verdeckten Scharnieren
    • 215 Grad öffnend
    • Schliesssystem: Drehriegelschloss
  • Fachböden:
    • Höhenverstellbar im Raster von 46 mm
    • Anzahl Böden: 4
    • Traglast pro Fachboden: 50 kg
    • Auch zur Aufhängung von Hängeregistraturmappen geeignet
  • Material: Stahl pulverbeschichtet
  • Verschiedene Farbkombinationen von Korpus und Tür
  • Masse: H 1950 x B 920 mm
  • Tiefe: wahlweise 420 mm, 500 mm oder 600 mm
  • Lieferung montiert
  • Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahl; pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl; pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
50 kg
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Ordnerhöhe:
5 OH
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
53.6 kg
Breite:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 195 cm hoch, 310676, 310676-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 330,04*
€ 392,14*
Frei Haus
ab € 412,92*
€ 488,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.