| |
|
| Artikel-Nr.: 224-310675 Herst.-Nr.: 100161 EAN/GTIN: 4260090172001 |
| | |
|
| | |
| Den Stahlschrank mit einer Höhe von 1950 mm und einer Breite von 920 mm erhalten Sie wahlweise in verschiedenen Tiefen mit 420, 500 oder 600 mm. Er ist praktisch für Betrieb und Büro.[br /] Dieses Allroundmodell bietet Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Der geschweisste Korpus besteht aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl. Praktisch sind die mit 215 öffnenden, innenliegenden Flügeltüren mit verdeckten Scharnieren, die bündig mit dem Korpus verlaufen. An den Innenseiten der verstärkten Türen gewährleisten Kunststoffpuffer eine geräuscharme Schliessung. Die Böden mit einer Tragkraft von je 50 kg sind höhenverstellbar und ermöglichen die Lagerung von fünf Ordnerhöhen. [br /] Wichtige Details: - Ordnerhöhen: 5
- Doppelflügeltür:
- Innenliegend mit verdeckten Scharnieren
- 215 Grad öffnend
- Schliesssystem: Drehriegelschloss
- Fachböden:
- Höhenverstellbar im Raster von 46 mm
- Anzahl Böden: 4
- Traglast pro Fachboden: 50 kg
- Auch zur Aufhängung von Hängeregistraturmappen geeignet
- Material: Stahl pulverbeschichtet
- Verschiedene Farbkombinationen von Korpus und Tür
- Masse: H 1950 x B 920 mm
- Tiefe: wahlweise 420 mm, 500 mm oder 600 mm
- Lieferung montiert
- Garantie: 5 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Material Türen: | Stahl; pulverbeschichtet | Anzahl Fachböden: | 4 Stk | Abschliessbar: | Ja | Fachböden höhenverstellbar: | Ja | Material Korpus: | Stahl; pulverbeschichtet | Traglast Fachboden: | 50 kg | Tiefe: | 420 mm | Farbe Korpus: | lichtgrau RAL 7035 | Ordnerhöhe: | 5 OH | Höhe: | 1950 mm | Gewicht: | 53.6 kg | Breite: | 920 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 310675, 310675-SW81, Lagerschrank, Schwerlastschrank, MS-Schrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,39* | € 353,65* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 331,39* | € 393,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 414,85* | € 492,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|