Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEINDL Trekkingschuh MAGIC MEN 2.0, Grösse 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-309866
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     74080446
EAN/GTIN:
     4033157207226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe

Der Meindl Trekkingschuh Magic Men 2.0 GTX- mit GORE-TEX- ist für Arbeitsbereiche geeignet, in denen keine Sicherheitsschuhe notwendig sind. Der Trekkingschuh Magic Men 2.0 ist aus Velourleder mit Mesheinsatz.
Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz keine Sicherheitsschuhe mit Durchtrittsicherung und Stahlkappe benötigen, ist der Meindl Trekkingschuh Magic Men 2.0 GTX-, GORE-TEX- ein ideales Schuhwerk. Aufgrund seiner komfortablen Ausstattung mit EVA-Schockabsorber und EVA-Weichtrittkeil leistet Ihnen dieser Schuh an langen Arbeitstagen ebenso gute Dienste wie beim Wandern und in der Freizeit. Das Obermaterial des braunen Schuhmodells ist Velourleder mit Mesheinsatz. Dank der GORE-TEX--Membrane ist der Meindl Trekkingschuh Magic Men 2.0 GTX- mit GORE-TEX- atmungsaktiv und wasserdicht. Die Carbon-Einlage trägt zu einem hohen Tragekomfort bei und die Gummiprofilsohle mit Kevlar sorgt zusätzlich für Rutschsicherheit.
Weitere Details:

  • Wander- und Freizeitschuh
  • Material aussen: Velourleder mit Mesheinsatz
  • Gummiprofilsohle mit Kevlar/Carbon-Einlage
  • EVA-Schockabsorber
  • EVA-Weichtrittkeil
  • Farbe: anthrazit
  • Grösse: 39 '“ 47
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Schuhtyp:
Halbschuh
Sicherheitsstufe:
keine
Material Futter:
Textil
Zehenschutzkappe:
Nein
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
Antistatisch:
Nein
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
46
Kraftstoffbeständig:
Nein
ESD (leitfähig):
Nein
Wasserdicht:
Ja
Geeignet für:
null
Hitzebeständig:
Nein
Verschluss:
Schnürung
Einsatzort:
Aussenbereich
Wasserabweisend:
Ja
Gefüttert:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Nein
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Material Sohle:
null; Gummi; Kevlar
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, trekkingschuhe 46, freizeitschuhe, 309866, 309866-SW81, Sicherheitsschuhe, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 94,84*
€ 115,54*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 95,52*
€ 115,85*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 95,17*
€ 116,12*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 97,1094*
€ 118,1294*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 99,50*
€ 120,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,48*
€ 143,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,08*
€ 138,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,38*
€ 128,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 99,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.