| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308731 Herst.-Nr.: SG-D 600, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462014244 |
| | |
|
| | |
| Der Silobehälter Typ SG-D 600 für feinkörnige Schüttgüter ist mit Einfahrtaschen für Gabelstapler ausgestattet, wodurch dieser Silobehälter sehr flexibel einsetzbar ist. Der Silobehälter Typ SG-D 600 ist für die Entleerung feinkörniger Schuttgüter bestimmt. Ausgestattet mit Einfahrtaschen für Gabelstapler, kann der Silobehälter sehr flexibel eingesetzt und manövriert werden. Der Rahmen des Silobehälters Typ SG-D 600 besteht aus Profilstahl, der Trichter aus Stahl hat eine umlaufende Verstärkung. Zwei Lenk- und zwei Bockrollen '“ davon eine Lenkrolle mit Feststeller '“ sorgen dafür, dass der Silobehälter Typ SG-D 600 auch per Hand bewegt werden kann oder an Zugmaschinen angehängt werden kann. Die Bauhöhe beträgt 220 mm. Mit Schiebeverschluss der per Hand zu bedienen ist und mit spezieller Dichtung am Trichterboden. Die Öffnung beträgt 300 x 300 mm. Details: - Inhalt: 600 Liter
- Bauhöhe: 220 mm
- Trichter aus Stahlblech
- Öffnung: 300 x 300 mm
- 2 Lenk- u. 2 Bockrollen aus Polyamid (Ø 180 mm), 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Masse Trichter: B 1010 x T 780 x H 1380 mm
- Gesamtmasse: B 1090 x T 860 x H 1550 mm
- Eigengewicht: 157 kg
Sonderausführungen, z. B. in Edelstahl, auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Gabeltaschenabstand: | 565 mm | Oberfläche: | feuerverzinkt | Innenmasse Gabeltasche B x H: | 175 x 65 mm | Volumen: | 375 l | Deckel: | Nein | Tiefe: | 860 mm | Garantie: | 3 Jahre | Abrutschsicherung: | Nein | Material: | Stahl | Stapelbar: | Ja | Höhe: | 1550 mm | Gewicht: | 137 kg | Unterbau: | Kufen | Wannenwandstärke: | 3 mm | Breite: | 1090 mm | Anzahl Stapelbar: | 3 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 308731, 308731-SW81, Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.557,56* | € 1.645,95* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.547,56* | € 1.645,97* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.657,26* | € 1.755,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.689,83* | € 1.787,75* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.629,19* | € 1.793,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|