Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Typ SRE 600, Scherenverschluss Inhalt 600 Liter, lackiert, rot RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308704
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SRE 600 RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462013933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter bauer

Silobehälter Typ SRE 600, Scherenverschluss Inhalt 600 Liter, lackiert
Der Silobehälter Typ SRE 600 fasst Schüttgut von bis zu 600 Litern. Lackiert in 5 unterschiedlichen Farben verfügt der Silobehälter Type SRE über einen Spezial-Handhebel-Scherenverschluss.
Der Silobehälter Typ SRE 600 sammelt und entsorgt Schüttgüter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 600 Litern. Durch seine Einfahrtaschen mit einem Innenmass von 175 x 65 mm ist die Aufnahme des Silobehälters mit einem Stapler einfach. So entleeren Sie den Silobehälter Typ SRE 600 auch über grössere Höhen. Besonders einfach wird dies durch den Spezial-Handhebel-Scherenverschluss von 300 x 300 mm. Zusätzlich ausgestattet mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid steht der Silobehälter auch besonders stabil. Dafür sorgt insbesondere der Feststeller an einer Lenkrolle. Der Trichter aus Stahlblech bietet zudem eine umlaufende Verstärkung. Lieferbar in fünf unterschiedlichen Farben, kann der Silobehälter auf Anfrage auch in Sonderausführungen wie Edelstahl geliefert werden.
Technische Details:

  • Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 1 Lenkrolle mit Feststeller
  • Rollen aus Polyamid, ø 180 mm
  • Mit Einfahrtaschen
  • Bauhöhe: 220 mm
  • Inhalt: 600 l
  • Trichter: L 1010 x B 780 x H 1380 mm
  • Einfahrtaschen-Innenmasse: B 175 x H 65 mm
  • Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm
  • Masse: L 1115 x B 780 x H 1680 mm
  • Eigengewicht: 151 kg
  • Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Oberfläche:
lackiert
Volumen:
600 l
Deckel:
Nein
Tiefe:
null mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Ausstattung:
Spezial-Handhebel-Scherenverschluss
Höhe:
1680 mm
Gewicht:
151 kg
Unterbau:
Räder, Rollen
Durchmesser Bockrollen:
180 mm
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1115 mm
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: silowagen, 308704, 308704-SW81, Kippbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,89*
€ 1.085,29*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.001,65*
€ 1.085,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,73*
€ 1.224,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,72*
€ 1.227,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.155,97*
€ 1.242,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,51*
€ 1.478,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,74*
€ 1.472,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,18*
€ 1.427,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,34*
€ 1.397,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,97*
€ 1.375,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.