| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308702 Herst.-Nr.: SRE 375, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462013902 |
| | |
|
| | |
| Der Silobehälter Typ SRE 375 ist verzinkt und verfügt über einen Scherenverschluss. Ausgestattet mit Einfahrtaschen und Rädern ist der Transport des Silobehälters leicht und sicher. Der Silobehälter Typ SRE 375 ist aus Profilstahl gefertigt und verzinkt. Der 1000 mm hohe Trichter besteht aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Für einen sicheren und einfachen Transport des Silobehälters Typ SRE 375 sorgen die 175 mm breiten Einfahrttaschen. Dank der 2 Lenk- und 2 Bockrollen lässt sich der Silobehälter auch einfach verschieben. Dabei sorgt der Feststeller an der Lenkrolle für sicheren Halt vor unbeabsichtigtem Wegrollen. Insgesamt fasst der Silobehälter Typ SRE 375 bis zu 375 Liter Schüttgut. Mit seinem 300 x 300 mm grossen Spezial-Handhebel-Scherenverschluss lässt sich das Schüttgut auch leicht entleeren. Der verzinkte Silobehälter kann auch Anfrage auch in Sonderausführungen wie Edelstahl geliefert werden. Technische Details: - Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
- Rahmen aus Profilstahl, verzinkt
- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Rollen aus Polyamid, ø 180 mm
- Mit Einfahrtaschen
- Bauhöhe: 220 mm
- Inhalt: 375 l
- Trichter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm
- Einfahrtaschen-Innenmasse: B 175 x H 65 mm
- Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm
- Masse: L 1115 x B 780 x H 1300 mm
- Eigengewicht: 123 kg
Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Bereifung: | 2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen | Oberfläche: | feuerverzinkt | Volumen: | 375 l | Deckel: | Nein | Tiefe: | 860 mm | Garantie: | 3 Jahre | Abrutschsicherung: | Nein | Material: | Stahl | Stapelbar: | Nein | Ausstattung: | Spezial-Handhebel-Scherenverschluss | Höhe: | 1170 mm | Gewicht: | 119 kg | Unterbau: | Räder, Rollen | Durchmesser Bockrollen: | 180 mm | Wannenwandstärke: | 3 mm | Breite: | 1090 mm | Durchmesser Lenkrollen: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silowagen, 308702, 308702-SW81, Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.363,95* | € 1.472,53* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.363,39* | € 1.472,55* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.497,41* | € 1.600,59* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.500,70* | € 1.607,19* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.510,38* | € 1.612,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|