Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Typ SR 375, Räder, Inhalt 375 Liter, verzinkt, Scherenverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308678
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SR 375, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462014053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter bauer

Der Silobehälter Typ SG 375 ist verzinkt und hat einen Rahmen aus Profilstahl. Mit seinem Handhebel-Scherenverschluss ist das Entleeren des Schüttguts mühelos.
Der Silobehälter Typ SR 375 hat einen verzinkten Rahmen aus Profilstahl. Der Trichter besteht aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Durch seine Bauhöhe von 220 mm und dem 1000 mm hohen Trichter ist der Silobehälter Typ SG 375 leicht zu befüllen. Auch das Entleeren des Silobehälters ist dank des Spezial-Handhebel-Scherenverschlusses ebenso sicher und einfach. Ausgestattet mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid erweist sich der Silobehälter als besonders leichtgängig und mobil auch auf Industrieböden. Dabei verfügt eine Lenkrolle zusätzlich über einen Feststeller.
Technische Details:

  • Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl, verzinkt
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rollen aus Polyamid, ø 180 mm
  • 1 Lenkrolle mit 1 Feststeller
  • Bauhöhe: 220 mm
  • Inhalt: 375 l
  • Trichter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm
  • Masse: L 1115 x B 780 x H 1220 mm
  • Eigengewicht: 119 kg


Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Volumen:
375 l
Deckel:
Nein
Tiefe:
null mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Ausstattung:
Spezial-Handhebel-Scherenverschluss
Höhe:
1230 mm
Gewicht:
99 kg
Unterbau:
Räder, Rollen
Durchmesser Bockrollen:
180 mm
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1115 mm
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: silowagen, 308678, 308678-SW81, Kippbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.251,94*
€ 1.362,79*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.252,31*
€ 1.362,81*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,92*
€ 1.489,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.382,92*
€ 1.491,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.521,94*
€ 1.645,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,20*
€ 1.957,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,22*
€ 1.944,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,82*
€ 1.881,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,66*
€ 1.844,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,94*
€ 1.811,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.