Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter Typ SR 375, Räder, Inhalt 375 Liter, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308673
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SR 375, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462014008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter bauer

Der Silobehälter Typ SR 375 ist ausgestattet mit Rädern und einem Handhebel-Scherenverschluss. Der Silobehälter fasst 375 Liter Schüttgut, das leicht zu entleeren ist.
Der Silobehälter Typ SR 375 besteht aus einem lackierten Rahmen aus Profilstahl. Sein 1000 mm hoher Trichter ist aus Stahlblech, das umlaufend verstärkt ist.Dank seines Spezial-Handhebel-Scherenverschlusses von 300 x 300 mm ist die Entleerung des Schüttguts einfach und praktisch. Dabei fasst der Silobehälter insgesamt 375 Liter Schüttgut. Dank seiner 2 Lenk- und 2 Bockrollen ist der Silobehälter Typ SR 375 auch mobil einsetzbar. Dabei schützt der Feststeller an einer Lenkrolle den Silobehälter vor unbeabsichtigtem Wegrollen. Auf Anfrage können auch Sonderausführungen geliefert werden.
Technische Details:

  • Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm
  • Rahmen aus Profilstahl, lackiert
  • Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
  • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rollen aus Polyamid, ø 180 mm
  • 1 Lenkrolle mit 1 Feststeller
  • Bauhöhe: 220 mm
  • Inhalt: 375 l
  • Trichter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm
  • Masse: L 1115 x B 780 x H 1220 mm
  • Eigengewicht: 109 kg


Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar

Weitere Informationen:
Farbe:
gelborange RAL 2000
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Oberfläche:
lackiert
Volumen:
375 l
Deckel:
Nein
Tiefe:
null mm
Garantie:
3 Jahre
Abrutschsicherung:
Nein
Material:
Stahl
Stapelbar:
Nein
Ausstattung:
Spezial-Handhebel-Scherenverschluss
Höhe:
1230 mm
Gewicht:
92 kg
Unterbau:
Räder, Rollen
Durchmesser Bockrollen:
180 mm
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1115 mm
Durchmesser Lenkrollen:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: silowagen, 308673, 308673-SW81, Kippbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,84*
€ 796,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,01*
€ 796,53*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 733,51*
€ 807,42*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,13*
€ 858,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 874,88*
€ 952,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,39*
€ 1.133,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,80*
€ 1.125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,75*
€ 1.095,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,93*
€ 1.072,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,88*
€ 1.041,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.