Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 5 Etagen, 800 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308670
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-4203
EAN/GTIN:
     4250448506732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen

Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweisste, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 800 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 900 x T 600 mm
  • Gesamthöhe: 1570 mm
  • Höhe obere Etage: 1480 mm
  • Etagenabstand: 280 mm
  • Tragkraft: 120 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 33 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Feststellbare Rollen:
Ja
Anzahl Böden:
5
Rollendurchmesser:
125 mm
Abstand Böden:
280 mm
Höhe:
1570 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
900 mm
Material Gestell:
Chromnickelstahl
Material Böden:
Chromnickelstahl
Weitere Suchbegriffe: 308670, 308670-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,19*
€ 742,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 710,75*
€ 781,64*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 739,81*
€ 866,42*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,13*
€ 874,96*
Frei Haus
ab € 859,34*
€ 939,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,64*
€ 930,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,59*
€ 919,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,96*
€ 897,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,21*
€ 876,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,75*
€ 845,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.