| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308660 Herst.-Nr.: 62-1208 EAN/GTIN: 4250448506701 |
| | |
|
| | |
| Perfekt als Servierwagen in Küche und Gastronomie, lebensmittelecht und hygienisch einwandfrei. Aus Chromnickelstahl CrNi 18/10. Eingeschweisste, tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert. - Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
- Ladefläche: B 1000 x T 600 mm
- Aussenmass: B 1000 x T 700 mm
- Gesamthöhe: 950 mm
- Höhe obere Etage: 855 mm
- Etagenabstand: 280 mm
- Tragkraft: 100 kg
- Rad Ø: 1256 mm
- Eigengewicht: 26 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Feststellbare Rollen: | Ja | Anzahl Böden: | 3 | Rollendurchmesser: | 125 mm | Abstand Böden: | 280 mm | Höhe: | 950 mm | Tiefe: | 700 mm | Breite: | 1000 mm | Material Gestell: | Chromnickelstahl | Material Böden: | Chromnickelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 308660, 308660-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Etagenwagen, Wagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,19* | € 634,42* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 567,50* | € 637,94* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 622,43* | € 737,62* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,20* | € 745,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 686,67* | € 759,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|