Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tischwagen 2 Etagen, 825 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308650
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-3210
EAN/GTIN:
     4250448509498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
Tischwagen
tischwagen

Aus Edelstahl 18/0. Eingeschraubte und tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 825 x T 500 mm
  • Aussenmass: B 910 xT 590 mm
  • Gesamthöhe: 940 mm
  • Höhe obere Etage: 810 mm
  • Etagenabstand: 590 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 100 mm
  • Eigengewicht: 11 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
silber
Farbe:
silber
Bereifung:
4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller
Etagenhöhe:
220/810 mm
Länge Ladefläche:
825 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Höhe Ladefläche:
590 mm
Breite Ladefläche:
500 mm
Aussenlänge:
910 mm
Material Ladefläche:
Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
590 mm
Aussenhöhe:
940 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
11 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 308650, 308650-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,39*
€ 312,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 331,65*
€ 390,66*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 303,74*
€ 391,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,22*
€ 400,32*
Frei Haus
ab € 402,43*
€ 468,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,66*
€ 464,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,61*
€ 457,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,98*
€ 436,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,54*
€ 425,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.