Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tischwagen 2 Etagen, 685 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308649
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     62-3200
EAN/GTIN:
     4250448509481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Aus Edelstahl 18/0. Eingeschraubte und tiefgezogene Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand und grossen Radien (ohne Schmutzecken). Mit Antidröhnbelag unterfüttert.

  • Lenkrollen mit graublauer, spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3, massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen
  • Ladefläche: B 685 x T 380 mm
  • Aussenmass: B 710 x T 400 mm
  • Gesamthöhe: 805 mm
  • Höhe obere Etage: 680 mm
  • Etagenabstand: 460 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 100 mm
  • Eigengewicht: 8 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe Ladefläche:
silber
Farbe:
silber
Bereifung:
4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller
Etagenhöhe:
220/680 mm
Länge Ladefläche:
685 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Höhe Ladefläche:
460 mm
Breite Ladefläche:
380 mm
Aussenlänge:
710 mm
Material Ladefläche:
Edelstahl
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
400 mm
Aussenhöhe:
805 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
8 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, rollcart etagenwagen, etagenwagen, servierwagen 2 böden, 308649, 308649-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,02*
€ 243,18*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 208,14*
€ 289,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 244,95*
€ 293,47*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,20*
€ 298,45*
Frei Haus
ab € 306,76*
€ 362,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.