Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Stapelkarre, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308623
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9841ESD RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448506343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

ESD-Transportgeräte wirken elektrostatischen Aufladungen entgegen und schützen elektronische Bauteile. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Räder mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Stahlfelge, Ø 250 mm. Lenkrollen-Feststeller mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Stahlfelge Ø 200 mm.

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Aussenmass: B 530 x T 510 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1200 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 250 mm
  • Eigengewicht: 14,5 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Stahl
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Bereifung:
Vollgummi
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Radbreite:
60 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
200 kg
Ausstattung:
leitfähig
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Breite:
530 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, rollcart kistenkarre, 308623, 308623-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,18*
€ 207,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 189,45*
€ 225,31*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 183,62*
€ 255,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,11*
€ 264,36*
Frei Haus
ab € 235,35*
€ 279,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,31*
€ 244,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.