| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308622 Herst.-Nr.: 22-9601ESD RAL 5010 ENZIANBLAU EAN/GTIN: 4250448506350 |
| | |
|
| | |
| ESD-Transportgeräte wirken elektrostatischen Aufladungen entgegen und schützen elektronische Bauteile. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Räder mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Stahlfelge, Ø 250 mm. Lenkrollen-Feststeller mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Stahlfelge Ø 200 mm. - Schaufelbreite: 400 mm
- Schaufeltiefe: 180 mm
- Aussenmass: B 630 x T 450 mm
- Gesamthöhe: 1200 mm
- Schiebegriffhöhe: 1200 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Rad Ø: 250 mm
- Eigengewicht: 17 kg
Weitere Informationen: | | ESD (leitfähig): | Ja | Farbe: | blau | Schaufeltiefe: | 180 mm | Schaufelbreite: | 400 mm | Traglast: | 250 kg | Raddurchmesser: | 250 mm | Klappbar: | Nein | Höhe: | 1200 mm | Gewicht: | 17 kg | Tiefe: | 450 mm | Breite: | 630 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, 308622, 308622-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,14* | € 247,00* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,75* | € 276,30* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 238,57* | € 284,58* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 236,65* | € 304,49* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,08* | € 313,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|