Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischwagen mit 2 Etagen, 790 x 490 mm, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308616
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7425ESD RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448506244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen

ESD-Transportwagen wirken elektrostatischen Aufladungen entgegen und schützen elektronische Bauteile. Gehäuse verzinkt. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Lenkrollen mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit elektrisch leitfähiger Vollgummibereifung und Rollenlager. Ladefläche aus elektrisch leitfähiger Spanplatte in der Farbe Weiss.
Reibungselektrizität tritt z.B. beim Laufen über einem Teppichboden auf, wobei ein Mensch auf ca. 30.000 Volt aufgeladen werden kann. Die elektrischen Entladungen können in mikroelektronischen Bauteilen erhebliche Schäden anrichten, oder in brandgefährdeten Bereichen unter Umständen einen Brand auslösen. Elektrostatische Entladungen werden verhindert durch die leitfähige Verbindung aller Metallteile, das Einarbeiten metallischer Leiter wie z.B. Graphitpartikel, sowie elektrostatisch dissipativer Materialien. Diese Materialien weisen aufgrund der Zusatzstoffe eine nur etwas erhöhte elektrische Leitfähigkeit auf, die entstehende elektrische Ladungen gefahrlos ableiten und zugleich stromstarke Entladungen verhindern.

  • Ladefläche: B 790 x T 490 mm
  • Aussenmass: B 910 x T 500 mm
  • Etagenhöhe: 190/730 mm
  • Schiebegriffhöhe: 930 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 125 mm
  • Eigengewicht: 23 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Etagenhöhe:
190/730 mm
Länge Ladefläche:
490 mm
Anzahl Etagen:
2 Stk
Höhe Ladefläche:
540 mm
Breite Ladefläche:
790 mm
Aussenlänge:
500 mm
Material Ladefläche:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
910 mm
Aussenhöhe:
930 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Gewicht:
23 kg
Material Räder:
Vollgummi
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, rollcart etagenwagen, esd etagenwagen, etagenwagen traglast 250 kg, 308616, 308616-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,47*
€ 402,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 381,11*
€ 431,01*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 375,77*
€ 478,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,52*
€ 487,73*
Frei Haus
ab € 475,44*
€ 536,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,01*
€ 512,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,88*
€ 505,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,11*
€ 453,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.