Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre aus Holz mit Flachstahlschaufel, Tragkraft 250 kg, Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308609
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     23-1412
EAN/GTIN:
     4250448505933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Holzgestell aus Buchenholz, lackiert. Mit Flachstahlschaufel und Flachstahlbeschlag über die gesamte Höhe sowie Flachstahlkorpus. Unplattbare Bereifung auf Anfrage.

  • Schaufelbreite: 370 mm
  • Schaufeltiefe: 140 mm
  • Aussenmass: B 620 x T 540 mm
  • Gesamthöhe: 1350 mm
  • Griffhöhe: 1350 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 20,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Holzoptik
Schaufeltiefe:
140 mm
Schaufelbreite:
370 mm
Material:
Holz
Traglast:
250 kg
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1350 mm
Tiefe:
540 mm
Breite:
620 mm
Radbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, 308609, 308609-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,83*
€ 331,50*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 321,40*
€ 370,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 326,41*
€ 377,96*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 321,22*
€ 401,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,02*
€ 410,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,96*
€ 449,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,22*
€ 446,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,63*
€ 424,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,75*
€ 416,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.