Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre, gewölbter Rückwand und Auflage, zusätzliche Stützholme, Luftreifen, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308598
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9662 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Rückwand aus gewölbtem Rohr. An der Schaufelrückseite gewölbtes Flacheisen. Dadurch lassen sich runde Gegenstände, wie z.B. Blumenkübel, besonders sicher transportieren, da ein seitliches Abrollen durch eine flächige Auflage in den gewölbten Sprossen vermieden wird. Die Stützholme lassen sich beim Transport schwerer Gegenstände auch rückseitig ablegen, ohne die Handgriffe zu beschädigen. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Fest verschweisste Stahlkonstruktion. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweisst, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Schaufelbreite: 400 mm
  • Schaufeltiefe: 180 mm
  • Aussenmass: B 660 x T 450 mm
  • Gesamthöhe: 1250 mm
  • Griffhöhe: 1250 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 17,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Schaufeltiefe:
180 mm
Schaufelbreite:
400 mm
Material:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Traglast:
250 kg
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
450 mm
Breite:
660 mm
Radbreite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, 308598, 308598-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 220,78*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 199,46*
€ 240,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 202,24*
€ 244,61*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 211,88*
€ 274,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,69*
€ 283,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,61*
€ 291,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.