Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre mit gewölbter Rückwand, Tragkraft 200 kg, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308591
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9521 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

Fest verschweisste Stahlkonstruktion. Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweisst, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Dies ermöglicht auch den Transport von runden Gegenständen. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Rückwand aus gewölbtem Rohr. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Schaufelbreite: 400 mm
  • Schaufeltiefe: 180 mm
  • Aussenmass: B 580 x T 440 mm
  • Gesamthöhe: 1050 mm
  • Griffhöhe: 1050 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 200 x 50 mm
  • Eigengewicht: 13 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schaufeltiefe:
180 mm
Schaufelbreite:
400 mm
Material:
Stahlrohr
Traglast:
200 kg
Raddurchmesser:
200 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
13 kg
Tiefe:
420 mm
Breite:
580 mm
Radbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: vollgummirad sackkarre, kistenkarre, 308591, 308591-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,47*
€ 149,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 123,56*
€ 151,11*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 163,62*
Frei Haus
ab € 149,73*
€ 181,62*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 139,41*
€ 184,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,11*
€ 179,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.