Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Sackkarre, Tragkraft 250 kg, Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308588
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9622 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

In die Rückwand der Sackkarren sind senkrechte bzw. waagerechte Rohre eingeschweisst, die auch den Transport von Kleinteilen ermöglichen. Die Sackkarre hat zusätzliche Stützholmen unterhalb der Griffe, dadurch lassen sich beim Transport schwerer Gegenstände diese auch rückseitig ablegen, ohne dabei die Handgriffe zu beschädigen. Fest verschweisste Stahlkonstruktion. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Rückwand aus Rohr. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Schaufelbreite: 400 mm
  • Schaufeltiefe: 180 mm
  • Aussenmass: B 630 x T 450 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Griffhöhe: 1200 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Vollgummi-Bereifung: Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Luft-Bereifung: Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 15 kg oder 18 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schaufelbreite:
400 mm
Bereifung:
Luft-Bereifung
Gewicht ca. in kg:
15
Tiefe:
450 mm
Schaufeltiefe:
180 mm
Material:
Stahlrohr
Traglast:
250 kg
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Gewicht:
null kg
Breite:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, rollcart kistenkarre, 308588, 308588-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,77*
€ 190,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 163,50*
€ 195,63*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 168,22*
€ 234,80*
Frei Haus
ab € 202,71*
€ 242,37*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,30*
€ 244,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.