Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre mit grosser Schaufel, Tragkraft 250 kg, Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308584
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9902/GS RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Auf Anfrage auch mit Unplattbar-Bereifung
  • Schaufelbreite: 480 mm
  • Schaufeltiefe: 330 mm
  • Aussenmass: B 530 x T 670 mm
  • Gesamthöhe: 1300 mm
  • Griffhöhe: 1140 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 17 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
480 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
330 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
250 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
250 kg
Breite:
530 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, rollcart kistenkarre, 308584, 308584-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,20*
€ 184,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 162,30*
€ 195,83*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 185,95*
€ 222,43*
Frei Haus
ab € 203,84*
€ 242,86*
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 228,96*
€ 271,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.