Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre extra breit, Tragkraft 250 kg, Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308578
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9871 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Schaufelbreite: 480 mm
  • Schaufeltiefe: 300 mm
  • Aussenmass: B 620 x T 700 mm
  • Gesamthöhe: 1300 mm
  • Griffhöhe: 1140 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 22,5 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
480 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
700 mm
Radbreite:
60 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
250 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Breite:
620 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, vollgummirad sackkarre, kistenkarre, 308578, 308578-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,04*
€ 205,04*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 185,06*
€ 222,94*
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 227,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 194,39*
€ 233,94*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 193,09*
€ 254,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.