Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre mit Gitterwand, Tragkraft 200 kg, Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308571
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     19-9462 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Kistenkarre
Sackkarre

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Räder mit Luft- Bereifung. Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Gitter (50/50/4 mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).
Fest verschweisste Stahlkonstruktion. Räder mit Kunststofffelge und Rollenlager.
Auf Anfrage auch mit Unplattbar-Bereifung.

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 250 mm
  • Aussenmass: B 530 x T 510 mm
  • Gesamthöhe: 1250 mm
  • Griffhöhe: 1250 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 11,5 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Transportart:
manuell
Radausführung:
Luftbereifung
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
200 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
260 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1250 mm
Breite:
300 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, rollcart kistenkarre, 308571, 308571-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,44*
€ 171,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 146,62*
€ 183,00*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 153,43*
€ 191,60*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 142,71*
€ 207,30*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,96*
€ 216,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.