Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten mit Deckel, verschliessbar, B 460 x T 205 x H 153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308563
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     17-0003 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448511163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenwagenwerkzeugkasten
Werkzeugkasten Flaschenkarre
Werkzeugkasten Flaschenwagen
Werkzeugbox
  • Werkzeugkasten mit Deckel, verschliessbar
  • An Karren anhängbar.
  • Masse: B 460 x T 205 x H 153 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox, 308563, 308563-SW81, Transportkarren Zubehör, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,33*
€ 87,45*
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 104,83*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.