Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beutel mit Haftklebeverschluss Selbstklebeverschlussbeutel, 165 x 220 mm, 50 -µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308438
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VPS-102400
EAN/GTIN:
     4055453006587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel

Diese transparenten und lebensmittelechten Haftklebeverschlussbeutel verfügen über einen praktischen Selbstklebeverschlussstreifen, der sie in Verbindung mit ihrer abgeschrägten Klappe besonders verschlusssicher macht. Unter anderem ideal für die Aufbewahrung von Textilien und Drucksachen. Wählen Sie bei diesen Selbstklebeverschlussbeuteln zwischen unterschiedlichen Materialstärken und Grössen. 1000 Stück je Verpackungseinheit.

Weitere Details:

  • Mit abgeschrägter Klappe und praktischem Selbstklebeverschluss-Streifen für sicheren Verschluss
  • Lebensmittelecht
  • Material: LDPE (Weich-Polyethylen)
  • Farbe: transparent
  • Verschiedene Materialstärken und Grössen: mit 50 -µ (Mikrometer) in den Grössen L 250 x B 350 mm oder L 225 x B 310 mm oder L 165 x B 220 mm, mit 70 -µ (Mikrometer) in den Grössen L 220 x B 300 mm oder L 225 x B 310 mm oder L 165 x 220 mm oder L 250 x 350 mm
  • Anzahl: 1000 Stück je Verpackungseinheit
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1000
Masse B x H:
165 x 220 mm
Lebensmittelgeeignet:
Ja
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Folienstärke:
50 µ
Breite:
220 mm
Länge:
165 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 50µ, pe-beutel, adhäsionsverschlussbeutel 50µ, 308438, 308438-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 54,51*
€ 69,73*
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 85,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,73*
€ 82,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,29*
€ 80,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,71*
€ 74,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.