Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, mit Beschriftungsfeld & Verschlussleiste, 300 x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308296
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VPS-102556
EAN/GTIN:
     4055453005344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Diese robusten und transparenten Druckverschlussbeutel aus Hochdruck-Polyethylen sind mit einem Beschriftungsfeld sowie einer praktischen Klemmverschlussleiste versehen und eignen sich ideal als Mehrwegverpackung für Ersatz- und Kleinteile, Warenproben und andere Gegenstände. Wählen Sie bei den lebensmittelechten Druckverschlussbeuteln zwischen verschiedenen Grössen, 1000 Stück je Verpackungseinheit.

Weitere Details:

  • Inklusive Beschriftungsfeld und praktischer Klemmverschlussleiste
  • Stark und robust
  • Lebensmittelecht
  • Materialstärke: 90 -µ (Mikrometer)
  • Material: LDPE (Weich-Polyethylen)
  • Farbe: transparent
  • Verschiedene Grössen: wahlweise L 310 x B 220 mm oder L 300 x B 160 mm oder L 220 x B 160 mm oder L 120 x B 170 mm oder L 150 x B 100 mm
  • Anzahl: 1000 Stück je Verpackungseinheit
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1000
Masse L x B:
300 x 200 mm
Lebensmittelgeeignet:
Ja
Stück/Paket:
1000
Material:
Polyethylen (PE)
Verschlussart:
Klemmverschlussleiste
Folienstärke:
90 µ
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlussbeutel 200x300mm 90my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 200x300mm, 308296, 308296-SW81, Minigripbeutel (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 111,70*
€ 139,81*
Frei Haus
ab € 139,43*
€ 173,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,81*
€ 166,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,77*
€ 165,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,70*
€ 155,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 124,07*
€ 147,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,70*
€ 132,92
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,1117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.