| |
|
| Artikel-Nr.: 224-307965 Herst.-Nr.: 9106-2002 EAN/GTIN: 4016849352022 |
| | |
|
| | |
| Labster ist das weltweit erste Stuhlprogramm, welches speziell für die Anforderungen einer Laborumgebung entwickelt wurde. Die Rahmenbedingungen der Labor-arbeit sind weitaus komplexer und vielfältiger als in jedem anderen Arbeitsumfeld wie z. B. im Büro. So muss ein Laborstuhl neben speziellen hygienischen Eigenschaften auch an wechselnden Arbeitsstationen immer vollwertig einsetzbar sein. Er soll möglichst wenig Platz beanspruchen und gleichzeitig ein Höchstmass an Ergonomie und Sitzkomfort bieten, um präzises und konzentriertes Arbeiten über längere Zeiträume zu gewährleisten. Für die optimale Entlastung bei Tätigkeiten an Steh-Arbeitsplätzen mit Pendelfuss für dynamisches "Steh-Sitzen" und grösseren Wirkraum Sitzhöhenverstellung von 650 - 850 mm Polster aus strapazierfähigem PU-Schaum Bezugfarbe: Schwarz Hygienische Qualität Labster lässt sich aufgrund seines intelligenten Gestaltungskonzeptes extrem schnell und gründlich reinigen. Denn bei Labster ist Form gleichzeitig Funktion: Dank seines "Hygienic Design" bietet Labster keine Spalten und Ritzen, in denen sich Mikroorganismen, Bakterien oder Kleinstpartikel ablagern könnten. Sämtliche Bauteilübergänge sind voll verschlossen. Selbst die Mechanik befindet sich unter einer abwaschbaren Soft-Cover-Verkleidung. Zudem sind alle Oberflächen abwaschbar resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Ergonomie und Komfort Labster bringt innovative Ergonomie und hohen Sitzkomfort ins Labor. Durch seine neuartige Auto-Motion Technik ist er auf die Tätigkeiten, Bewegungsabläufe und spezielle Sitzhalterungen im Labor ausgerichtet. Labster verfügt über eine weiche Polsterung. Normen und Einsatzempfehlung Labore und hygienekritische Bereiche Bio-Labore der Sicherheitsklassen S1 bis S3 für Reinräume der Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 GMP-komforme Ausführung Fraunhofer tested device GS-Zertifikat 5 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Teilmontiert | Farbe: | grau | Ausführung: | null | Sitzhöhe bis: | 850 mm | Sitzhöhe von: | 650 mm | Höhenverstellbar: | Ja | Farbe Gestell: | platingrau | Belastbarkeit: | 120 kg | Tiefe: | 300 mm | Fussstütze: | Nein | Garantie: | 10 Jahre | ESD (leitfähig): | Nein | Material Polsterung: | Polyurethan-Schaum (PU-Schaum) | Sitzhöhe: | 650 - 850 mm | Sitztiefe: | 300 mm | Farbe Polsterung: | grau | Höhe: | 850 mm | Montage: | Ja | Material Sitzfläche: | Kunstleder | inklusive Armlehnen: | Nein | Breite: | 360 mm | Material Gestell: | Stahlrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 307965, 307965-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,02* | € 299,61* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,14* | € 299,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,72* | € 300,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,14* | € 318,63* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 282,85* | € 341,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|