Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal im Baukastensystem, Grundregal, 800 x 350 x 1800 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30442
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     4008-W
EAN/GTIN:
     4004514107589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
  • preiswert und variabel
  • mit weisser Kunststoff-Pulverbeschichtung
  • Böden im Raster von 100 mm verstellbar
  • Tragkraft = je Boden bei gleichmässig verteilter Last
  • 800 x 300/350 x 1500/1800 mit geteilten Winkelprofielen 2 Stück 1000mm = 1 Paket

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis &ge, 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Max. Feldlast:
500 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse B x T x H:
800 x 350 x 1800 mm
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
60 kg
Regalsystem:
SBS
Tiefe:
350 mm
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Tragkraft:
60 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1800 mm
Böden:
4
Höhenverstellbar im Abstand von:
100 mm
Sicherheitshinweis:
Wandbefestigung erforderlich
Breite:
800 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, schraub-grundregal schulte, grund regal, grundregal h 180cm, 30442, 30442-SW81, Steckregale, Lastenregal, Schwerlast-Steckregal, Bürosteckregal, Industrieregal, Edelstahlregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,23*
€ 109,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,70*
€ 130,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.