Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät für Batterien Ansmann Basic IV, für 1-4x AA/AAA, USB-Eingang inkl. Kabel, inkl. 4x AA Akkus, B 75 × T 66 × H 25,2 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301791
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0120-01
EAN/GTIN:
     4013674178179
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Das kompakte Ansmann Akkuladegerät Basic IV mit einem USB-Eingang lädt ein bis vier NiMH-Akkus in den Grössen Micro AAA oder Mignon AA schnell wieder auf.

Eine LED-Ladenzeige informiert über den zeitgesteuerten Ladeprozess. Der Charger passt sich dem Ladestrom an, wodurch die Akkus geschützt werden. Zusammen mit dem Ladegerät werden Ihnen vier wiederaufladbare Mignon AA Akkus und ein USB-Kabels geliefert.

Das Akkuladegerät Basic IV der Marke Ansmann hat Masse von B 75 ×, T 66 ×, H 25,2 mm. Die kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht sowie das schlichte Design machen das Gerät zum idealen Reisebegleiter.

Leistung:

  • Charger mit USB-Port für 1-4 NiMH-Akkus der Grössen Micro AAA / Mignon AA
  • Zeitgesteuerte Ladung

Sicherheitsausrüstung:

  • Verpolschutz
  • Automatische Ladestromanpassung

Weitere Details:

  • LED-Ladeanzeige
  • Lieferumfang: 4 Mignon AA Akkus (1300mAh), USB-Ladekabel
  • Masse: B 75 ×, T 66 ×, H 25,2 mm
  • Farbe: weiss
  • Gewicht: 146 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 14,11*
€ 5,50*
ab € 9,69*
€ 14,83*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 10,19*
€ 14,83*
2 Tage
1848
€ 3,90*
ab € 10,25*
€ 14,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.