Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät für Batterien Ansmann Basic II, 1-2x AA/AAA, inkl. USB-Kabel, inkl. 2 AA-Akkus, B 36,5 × T 26 × H 75 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301790
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0119-01
EAN/GTIN:
     4013674178162
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Das moderne Ansmann Akkuladegerät Basic II lädt ein bis zwei Mignon AA- oder Micro AAA-Batterien auf. Es wird mit zwei Mignon AA-Akkus mit 1300mAh ausgeliefert.

Ü,ber den USB-Anschluss können Sie Ihre Batterien mithilfe Ihres Laptops und anderer Endgeräte aufladen. Zum Lieferumfang des Akkuladegeräts gehört ein USB-Kabel. Die Ladung erfolgt zeitgesteuert, eine LED-Anzeige informiert Sie über den Ladestand. Dank Massen von B 36,5 ×, T 26 ×, H 75 mm ist der Transport mühelos und das Ladegerät kann auch auf Reisen zum Einsatz kommen.

Zu den vielen Pluspunkten des in Weiss gehaltenen Ansmann Akkuladegeräts Basic II gehört seine Sicherheitsausrüstung durch einen Verpolschutz. Die automatische Ladestromanpassung schützt Ihre Batterien.

Leistung:

  • Für 1 bis 2 NiMH-Akkus Micro AAA / Mignon AA
  • Zeitgesteuerte Ladung

Sicherheitsausrüstung:

  • Automatische Ladestromanpassung
  • Verpolschutz

Weitere Details:

  • LED-Ladeanzeige
  • Inklusive USB-Ladekabel und 2 Mignon AA Akkus 1.300 mAh
  • Masse: B 36,5 ×, T 26 ×, H 75 mm
  • Farbe: weiss
  • Gewicht: 88 g
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,57*
1 Tag
1180
€ 3,90*
ab € 6,82*
€ 9,82*
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 9,82*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 10,03*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.