Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe Ansmann Daily Use 70B, inkl. 1× Mignon AA, 70 lm, 30 h, bis zu 67 m, L 92 x Ø 22 mm, Aluminiumgehäuse, schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301786
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0427
EAN/GTIN:
     4013674179169
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Mit der ansprechenden LED TaschenlampeDaily Use 70B von Ansmann sind Sie - wie der Name schon verrät - bestens gewappnet für den Alltag. Sie können die Taschenlampe für Abendspaziergänge oder bei einem Stromausfall nutzen.

Das einzigartige Design ermöglicht durch die griffige Oberfläche und das geringe Gewicht von 43 Gramm Handlichkeit. Auch die integrierte Handschlaufe trägt zur Nutzerfreundlichkeit sowie Sicherheit bei. Währenddessen bietet Ihnen dasstossfeste Aluminiumgehäuse eine hohe Robustheit.Die beeindruckende Reichweite von 67 Metern lässt in diesem Bereich alles im klaren Licht erscheinen. Die Leuchtkraft beläuft sich dabei auf 70 Lumen und die Leuchtdauer auf 30 Stunden.

Sie erhalten die zuverlässige LED TaschenlampeDaily Use 70B von Ansmann mit Massen von L 85 x B 18 x H 18 mm in der Farbe Schwarz-Grau.Im Lieferumfang ist eine Mignon AA Batterie enthalten, wodurch die Taschenlampe direkt einsatzbereit ist.

Wichtige Details:

  • LED-Taschenlampe in attraktivem Design
  • Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, im Garten, beim Abendspaziergang, Renovierungsarbeiten, Stromausfall etc.
  • Die griffige Oberfläche ermöglicht eine Einhandnutzung und die Verwendung mit Handschuhen
  • Helligkeit: 70 Lumen
  • Leuchtweite: bis zu 67 Meter
  • Leuchtdauer: 30 h
  • Schutzgrad: IPX4
  • Inkl. 1×, Mignon AA, Bedienungsanleitung und Handschlaufe
  • Masse:L 92 x B 22 x H 122 mm
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Farbe: schwarz-grau
  • Gewicht: 43 g
Weitere Suchbegriffe: metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe, led-taschenlampe 70lm, Taschenlampen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,42*
€ 6,81*
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,40*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 7,73*
2 Tage
3287
€ 3,90*
ab € 5,46*
€ 8,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.