Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Taschenlampe Ansmann Daily Use 50B, inkl. 1× Micro AAA, 55 lm, 16,5 h, bis zu 36 m, L 85 x Ø 18 mm, Aluminiumgehäuse, schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301785
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0426
EAN/GTIN:
     4013674179152
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte

Die ,anspruchsvolle LED Taschenlampe ,Daily Use 50B von Ansmann ist die perfekte Lösung für den täglichen Gebrauch im Haus, im Garten und vielen weiteren Aktivitäten. Mit ihren 55 Lumen bringt sie ausreichend Licht bei der Benutzung bis zu einer Entfernung von 36 Metern.

Diese aussergewöhnlich robuste Lampe ist ideal für alle, die ein klassisches Design schätzen und dennoch modernes Equipment brauchen. Das attraktive Design sorgt für eine gute Handlichkeit und das stossfeste Aluminiumgehäuse ermöglicht eine hohe Robustheit. Die griffige Oberfläche ermöglicht eine Einhandnutzung und ebenfalls die Verwendung mit Handschuhen. Für Sicherheit sorgt die integrierte Handschlaufe. Mit der inkludierten Batterie (1 x Micro AAA) kann dieses praktische Gerät sofort von Ihnen in Betrieb genommen werden &ndash, ohne zusätzliche Einkaufsliste. ,

Die schwarz-graue LED Taschenlampe ,Daily Use 50B von Ansmann hat kompakte Masse von L 85 x B 18 x H 18 mm und liegt dank des geringen Gewichts von 41 Gramm gut in Ihrer Hand.

 ,

Wichtige Details:

  • LED-Taschenlampe in attraktivem Design
  • Ideal für den täglichen Gebrauch im Haus, im Garten, beim Abendspaziergang, Renovierungsarbeiten, Stromausfall etc.
  • Die griffige Oberfläche ermöglicht eine Einhandnutzung und die Verwendung mit Handschuhen
  • Helligkeit: 55 Lumen
  • Leuchtweite: bis zu 36 Meter
  • Leuchtdauer: 16,5 h
  • Schutzgrad: IPX4
  • Inkl. ,1 x Micro AAA Batterien, Bedienungsanleitung und Handschlaufe
  • Masse: ,L 85 x B 18 x H 18 mm
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Farbe: schwarz-grau
  • Gewicht: 41 g
Weitere Suchbegriffe: metalltaschenlampe ansmann, taschenlampe, led-taschenlampe 50lm, Taschenlampen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,84*
€ 5,91*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 6,33*
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 6,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 7,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.