Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Alkaline , MN11, V11A,6V, 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301432
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     39-460-075
EAN/GTIN:
     5000394015142
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Die Alkaline Batterie MN11 von Duracell hebt sich durch ihre langlebige Duracell-Qualität von anderen Marken ab. Sie sorgt für eine optimale Energieversorgung und zeichnet sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit aus.

Erleichtern Sie Ihren Alltag durch die hohe Lebensdauer der Batterie und sparen Sie sich andauerndes Wechseln von Batterien in Ihren alltäglichen Geräten. Die Batterien eignen sich für Fernbedienungen über Messgeräte bis hin zum Garagentor.

Die runde Batterie entspricht dem Typ MN11 und hat Abmessungen von 10,3 mm im Durchmesser und 16 mm in der Höhe. Sie erhalten die Batterie als Einzelstück.

Wichtige Details:

  • Für den alltäglichen Gebrauch wie Fernbedienungen, Garagentor, Messgeräte und vieles mehr
  • Spannung: 6 Volt
  • Typ: MN11
  • Bauform: rund
  • Masse: D 10,3 x H 16 mm
  • Anzahl: 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; verzinkt
Spannung:
6 V
Material:
Alkaline
Inhalt:
1 Stück
Grösse:
MN11
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, baby batterie alkaline, baby batterie, duracel baby batterien, 301432, 301432-SW81, Batterien, Batterie, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 0,96*
120
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,89775*
€ 1,06775*
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93434*
€ 1,08434*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7635*
€ 1,1135*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04211 101 401
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.