Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910012145 Herst.-Nr.: 40431-00 EAN/GTIN: 4250037430158 |
| |
|
| | |
| Gleitverschlusstasche mit Abheftrand, Lochung (Euro/Universal/Standard..) Eurolochung Zipp-Hülle mit Gleitverschluss, mit Abheftrand, EURO- und Filofax-Lochung. Nicht passend für A4-Blätter. Aus PVC-freier Folie (EVA) ohne Weichmacher. Lochung (Euro/Universal/Standard..) Eurolochung, Filofax-Lochung, Breite 156mm, Höhe 210mm, Folienstärke (Micron) 300µm, Gleitverschluss ja Eigenschaft: Folienstärke 0.3mm Farbe: transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebeverschlussbeutel, Ziehverschlussbeutel, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, dokumentenmappe a4 transparent, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, mit, Abheftrand, Lochung, 40431-00 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,48* | € 4,35* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 10,13* | € 15,69* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 11,63* | € 17,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|