Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterien, für Rauchmelder, E-Block, 9 V, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300774
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1515-0006
EAN/GTIN:
     4013674089727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Mit den Batterien für Rauchmelder verfügen Sie über hochwertige ANSMANN Premium Qualitäts-Alkaline-Batterien. Durch ihre erhöhte Kapazität eignen sich diese Batterien speziell für den Einsatz in Rauchmeldern. Sie sind auch bei extremen Temperaturen einsatzfähig und halten Temperaturschwankungen zwischen +50 -°C und -10 -°C stand. Die Batterien sind frei von Quecksilber und Cadmium und erfreuen mit einer langen Lebensdauer von 7 Jahren. Sie sind als E-Block ausgeführt und arbeiten mit einer Spannung von 9 V. Die Batterien eignen sich für alle gängigen, batteriebetriebenen Rauchmelder. Wir führen die ANSMANN Premium Qualitäts-Alkaline-Batterien in Einheiten zu zwei Stück.


Weitere Details:

  • ANSMANN Premium Oualitäts-Alkaline-Batterie
  • Speziell für den Einsatz in Rauchmeldern durch erhöhte Kapazität
  • Für alle gängigen, batteriebetriebenen Rauchmelder
  • Quecksilber- und Cadmiumfrei
  • 7 Jahre Lebensdauer
  • Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +50-°C bis -10-°C
  • Grösse: E-Block
  • Spannung: 9 V
  • 2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, rot
Spannung:
9 V
Material:
Alkali-Mangan-Zelle
Inhalt:
2 Stück
Grösse:
E-Block
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, 9v block e-block 6lr61, 300774, 300774-SW81, Batterien, Batterie, Blockbatterie
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
192
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,145*
€ 1,705*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4745*
€ 1,9245*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,519*
€ 1,979*
4 Tage
160
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 1,625*
€ 2,395*
Lager 224
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.