Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch MODENA FLEX, mit Cockpitplatte, Bügelfüsse, B 1800 mm, buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-297300
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     297300
EAN/GTIN:
     4250510881798
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Büroschreibtisch

Der Cockpitschreibtisch MODENA FLEX mit Bügelfüssen setzt Akzente in Ihrem Büro. Die ergonomische Tischplatte wirkt schlank, verfügt dabei jedoch über eine grosszügige Arbeitsfläche.

Mit einer Breite von 1800 mm und einer Tiefe von 800 bzw. 1000 mm bietet der Schreibtisch zahlreiche Möglichkeiten, Ihren vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen.

Die Tischplatte besteht aus einer E1-Güte-Feinspanplatte mit einer Stärke von 25 mm. Die hochwertige Melaminharzbeschichtung sowie der 2 mm Kantenumleimer machen den Tisch robust und strapazierfähig. Die Bügelfüsse aus pulverbeschichtetem Stahl wirken besonders modern.

Die praktischen Kabeldurchführungen können mit MODENA FLEX Zubehör sinnvoll ergänzt werden. Angeschlossene Kabel für Monitor, Telefon etc. verschwinden im Kabelkanal. Blenden, Druckertablar und CPU-Halter sind ebenfalls auf Wunsch verfügbar.

Das Schäfer Dekorsystem bietet eine grosse Auswahl an verschiedenen Dekoren, um den Cockpitschreibtisch MODENA FLEX farblich perfekt in Ihre Büroumgebung zu integrieren. Die Tische des MODENA FLEX Programms bestechen durch ihre hochwertige Qualität und die sinnvoll durchdachten Merkmale. Alle Möbel aus der Serie sind Made in Germany.

Tischplatte:

  • Cockpitplatte
  • Aus 25 mm starker E1-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet
  • Masse: B 1800 x T 800/1000 x H 650 850 mm
  • 2 mm Kantenumleimer
  • Mit Kabeldurchlässen
  • Stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar
  • Verschiedene Farbdekore

Tischgestell:

  • Gestellform: Bügelfuss
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe: Weissaluminium

Weitere Details:

  • Optionales Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, Druckertablar, CPU-Halter
  • Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
Bügelfuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Cockpit
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Cockpit
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch melamin, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 297300, 297300-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 482,35*
€ 574,48*
Frei Haus
ab € 606,32*
€ 707,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,48*
€ 683,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,00*
€ 672,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,01*
€ 654,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,67*
€ 630,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.