Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90-°, C-Fuss-Rechteckrohr, B 2000 mm, Ansatz links, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-296860
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296860
EAN/GTIN:
     4250510876626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Mit Ansatz links oder rechts und einem stabilen, höhenverstellbaren C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell ausgestattet, lässt sich der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 flexibel einsetzen. Mit 2000 mm Breite stellt der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 viel Arbeitsfläche zur Verfügung.[br /]Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 überzeugt durch klares Design, hochwertige Qualität made in Germany, Funktionalität und Ergonomie. Der Schreibtisch ist im 20 mm-Raster von 650 bis 850 mm höhenverstellbar, so dass er sich perfekt an die Körpergrösse des Nutzers anpassen läss. Der Schreibtisch besteht aus einem hochwertigen C-Fuss-Rechteckrohr-Gestell aus Stahl, auf dem eine 25 mm starke E1 Gütefeinspanplatte ruht. Sie erhalten die robuste, melaminharzbeschichtete Platte, die mit 2000 mm Breite viel Nutz- und Abstellfläche bietet, in verschiedenen, attraktiven Ausführungen aus dem Schäfer-Dekorsystem. Durchlässe in der Platte sorgen dafür, dass Kabel sicher und ordentlich unter dem Tisch verschwinden. Ausserdem kann der Schreibtisch mit Ansatz rechts oder links bestellt werden, was Ihnen noch mehr Flexibilität bei Ihrer Büroeinrichtung bietet. Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 kann zudem beliebig durch Beistellmöbel wie Tische oder Container erweitert werden. Nützliche Ergänzungen für Ihren Winkelschreibtisch, z. B. Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablare, finden Sie im Schäfer Shop-Schreibtischzubehör. Die Montage des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 90 ist inklusive.

  • Schreibtisch mit 90 Grad-Winkel
  • C-Fuss-Rechteckrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2000 mm x T 800/1200 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss-Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
Ahorn-Dekor
Material:
Spanplatte
Gattung:
90°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, computerschreibtisch ahorn, computer schreibtisch, pc-schreibtisch links, 296860, 296860-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 732,32*
€ 849,46*
Frei Haus
ab € 859,70*
€ 989,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,46*
€ 1.010,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,09*
€ 1.003,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,58*
€ 970,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,78*
€ 935,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,32*
€ 871,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.