Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenverstellbar, Freiform Ansatz rechts, T-Fuß, B 1800 x H 640-1300 mm, Eiche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292747
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1800 x 800/1000 (B x T) mm große Schreibtisch ERGO-T 2.0, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch zeitgemäße Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Hingucker in jedem Office. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Wählen Sie das Dekor in Eiche-Dekor, löst der Freiformtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl, das in Anthrazit sogleich ins Auge fällt. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenverstellbare Bereich wandelt zwischen 640 und 1300 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stoppt Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße: B 1800 x T 1000/800 x H 640-1300 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 863,13*
€ 967,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 893,46*
€ 996,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,24*
€ 1.185,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,60*
€ 1.178,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,87*
€ 1.135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,09*
€ 1.102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,46*
€ 1.063,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.