Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, elektrisch höhenverstellbar, Rechteck, T-Fuß, B 1800 x T 800 x H 640-1300 mm, Eiche-Dekor/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292726
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Die Gestaltung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, durchdacht und modern sein. Genau dies verkörpert der elektrisch höhenverstellbare Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Maßen B 1800 x T 800 mm. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in das Büro passt, wenn Sie sich vergrößern! Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoffumleimer verdankt der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Wählen wir das Farbdekor in Eiche-Dekor. Es erzeugt eine optimistische, freundliche Verknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Mit einem Gestell in Weißaluminium erreichen Sie einen angenehmen Ausklang. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. 640 bis 1300 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die 2-stufige Höhenverstellbarkeit des Schreibtischs ERGO-T 2.0 elektrisch variieren. Legen Sie während der Arbeitszeit hin und wieder Etappen des Sitzens und Stehens ein. Auf Dauer erweisen Sie Ihrem Körper – vor allem Ihrem Bewegungsapparat – eine große Wertschätzung. Da sich die stabilisierende Traverse (Querstrebe) direkt unter der Tischplatte befindet, genießen Sie uneingeschränkte Beinfreiheit. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Verstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Maße (B x T x H): 1800 x 800 x 640-1300 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 758,56*
€ 854,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 781,66*
€ 877,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,53*
€ 1.044,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,61*
€ 1.032,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,45*
€ 1.000,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,62*
€ 970,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,66*
€ 930,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.