Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch ERGO-T 2.0, Rechteck, T-Fuß, B 800 x T 800 x H 675-895 mm, Eiche/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292597
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichsam stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet insbesondere große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser Schreibtisch ERGO-T 2.0 mit den Maßen 800 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Durch die quadratische Form ist der geradlinige Tisch besonders als Anbau- oder Verbindungselement geeignet. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz versehen ist, setzen Sie auf ein zuverlässiges Produkt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. In Eiche-Dekor löst der Tisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das T-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie standfest. In Anthrazit fällt es prompt ins Auge. Die ausfahrbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellbarkeit innerhalb von 675 bis 895 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist. Außerdem bietet der Schreibtisch eine seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Anthrazit pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Abmessungen: B 800 x T 800 x H 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe, die Sie bspw. mit Visitenkarten befüllen können
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, bürotisch, bürotisch 80 x 80, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 367,41*
€ 437,86*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 376,98*
€ 450,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,26*
€ 535,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,91*
€ 530,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,64*
€ 512,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,38*
€ 496,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,98*
€ 448,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.