Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Konferenztisch ERGO-T 2.0 Big, bis 8 Personen, elektrisch höhenverstellbar, Tonne, T-Fuss B 2800 mm, Buche/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-292556
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292556
EAN/GTIN:
     4251898822090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Kunststofftonne
besprechungstisch l 2000 x t 1000 x...

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Dann haben wir für Sie unseren elektrisch höhenverstellbaren Konferenztisch ERGO-T 2.0 Big mit den Abmessungen B 2800 x T 1000 mm! Wenn es um die Raumgestaltung geht, möchten Sie sich gerne sämtliche Optionen offenhalten Dann ist dieser Tisch für Sie wie geschaffen! Ob als Teil einer Duo-Tischgruppe oder allein als Anbauelement '“ er bietet allzeit- ein Maximum an Flexibilität. Hinter der feinen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt ist eine Wissenschaft für sich. In Buche strahlt der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung geschaffen wird. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium. Die Tischplatte sitzt fest auf dem robusten T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Bis zu 8 Menschen nehmen an diesem Konferenztisch Platz. Mithilfe der 2-stufigen elektrischen Höhenverstellung können Sie die Tischbeine innerhalb des Bereichs von 640 bis 1300 mm bewegen. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung verlagert. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Die stabilisierende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, allenfalls der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Tonne
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 3 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Platz für bis zu 8 Personen
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 120 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 2800 x 1000 x 640-1300 mm
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Personen:
bis 8
Anzahl Motoren:
3
Höhenverstellung:
elektrisch
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhe von:
640 mm
Belastbarkeit dynamisch:
120 kg
Hubgeschwindigkeit:
39 mm/s
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Farbe:
Buche
Plattenstärke:
25 mm
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1300 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Motorgeräusch:
<55 dB(A)
Tiefe:
1000 mm
Material:
Spanplatte
Breite:
2800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Tonne
Weitere Suchbegriffe: kunststofftonne, schäfer shop konferenztisch, 292556, 292556-SW81, Konferenztische, Ersatzschlüssel für Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.161,20*
€ 1.400,09*
Frei Haus
ab € 1.403,33*
€ 1.678,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,09*
€ 1.666,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,42*
€ 1.647,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,02*
€ 1.530,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,08*
€ 1.461,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,20*
€ 1.381,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.