Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Freiformschreibtisch MODENA FLEX, Ansatz links, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-290970
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290970
EAN/GTIN:
     4250510840900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
freiformtisch

Der Freiformschreibtisch MODENA FLEX ist mit Ansatz rechts oder links erhältlich, die Seitenteile des 4-Fuss-Rundrohrgestells sind einseitig verkürzt. Die 1800 mm-Breite des Schreibtischs MODENA FLEX bietet viel Platz und eine grosse Arbeitsfläche. [br /]Mit wenigen Handgriffen können Sie den Freiformchreibtisch MODENA FLEX Ihrer Sitzhöhe optimal anpassen, da sich die Höhe des Tisches von 720 bis 820 mm variieren lässt. Sie haben die Möglichkeit, aus verschiedenen Dekoren aus dem Schäfer-Dekorsystem das genau für Ihre individuellen Anforderungen passende auszusuchen. Zudem können Sie optional auswählen, ob sich der Ansatz rechts - oder linksseitig am Tisch befinden soll. Die robuste, pflegeleichte Platte ist 25 mm stark, durch eine Kunststoffkante geschützt und mit Melaminharz beschichtet. Die Tischplatte scheint optisch über dem Gestell zu schweben. Das 4-Fuss-Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl wirkt elegant und ermöglicht einen sicheren Stand des Schreibtisches. Das einseitig nach innen versetzte Tischbein sorgt für mehr Beinfreiheit im Schwenkbereich iquest, ideal gerade dann, wenn mehrere Tische miteinander kombiniert werden und direkt nebeneinander stehen. Ein weiterer Pluspunkt: Beistellschränke oder -container können bündig neben Ihren Arbeitsplatz gestellt werden. Dadurch schaffen Sie sich mehr Stauraum in Reichweite und zusätzliche Arbeitsfläche. Optional ist im Schäfer Schäfer Shop weiteres Zubehör wie Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter oder ein Druckertablar erhältlich. Die Montage des 1800 mm breiten und 800 bzw. 1000 mm tiefen Schreibtischs MODENA FLEX ist sehr einfach und bei Schäfer Shop inklusive.

  • 4-Fuss-Rundrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006), mit Höhenverstellern von 720 - 820 mm
  • Gestell-Seitenteile n-förmig, Seitenteile mit einseitig nach innen versetztem Tischbein
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 1800 mm x T 800/1000 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
720 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
Freiform
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: 290970, 290970-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 399,47*
€ 476,15*
Frei Haus
ab € 485,80*
€ 574,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,15*
€ 566,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,86*
€ 563,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,91*
€ 543,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,87*
€ 527,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,47*
€ 475,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.