Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Toilettenpapier 350, 3-lagig, 36 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-29066
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8518, SCOTT, HOCHWEISS
EAN/GTIN:
     5027375040351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
  • Toilett Tissue, hochweiss
  • 350 Blatt/ Rolle, Blattlänge 125 mm
  • 36 Rollen (6 x 6) = 1 Paket
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
350
Rollendurchmesser:
110 mm
Reissfest:
Nein
Anzahl Lagen:
3
Bedruckt:
Nein
Parfümiert:
Nein
Geprägt:
Nein
Material:
Zellstoff
Anzahl Rollen:
36 Stk
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kleenex toilettenpapier, klopapier, 29066, 29066-SW81, Hygienepapier, Toilette
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 9,95*
ab € 26,62*
€ 34,49*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,80*
€ 37,01*
7 Tage
114
pro Paket
€ 5,99*
ab € 28,89*
€ 38,66*
2 Tage
29
pro Paket
€ 5,95*
ab € 36,62*
€ 47,01*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 65,52*
€ 81,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,95*
€ 97,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,85*
€ 96,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,86*
€ 92,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,69*
€ 90,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,35*
€ 86,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,52*
€ 77,97
pro Packung
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,82* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.