Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Toilettenpapier 350, 2-lagig, 64 Rollen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-29065
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8519, SCOTT, HOCHWEISS
EAN/GTIN:
     5027375024993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
  • Toilett Tissue, hochweiss
  • 350 Blatt/Rolle, Blattlänge 125 mm
  • 64 Rollen (8 x 8) = 1 Paket
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
350
Rollendurchmesser:
110 mm
Reissfest:
Nein
Anzahl Lagen:
2
Bedruckt:
Nein
Parfümiert:
Nein
Geprägt:
Nein
Material:
Zellstoff
Anzahl Rollen:
64 Stk
Gewicht:
Aug 36 kg
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kleenex toilettenpapier, klopapier, 29065, 29065-SW81, Hygienepapier, Toilette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
64
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,87875*
€ 1,15875*
64
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,87875*
€ 1,15875*
3 Tage
64
64
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 0,76672*
€ 1,16672*
14 Tage
unbekannt
1
pro Bündel
€ 9,95*
ab € 32,58*
€ 42,84*
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 43,67*
€ 59,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Rollen
€ 1,15875*
€ 1,37891
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,10875*
€ 1,31941
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,06875*
€ 1,27181
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,87875*
€ 1,04571
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen
Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 74,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.