Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Aufsatzschrank TETRIS SOLID, Stahlkorpus, 1 OH, B 800 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-282274
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84282274
EAN/GTIN:
     4051273739513
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
aufsatzschrank breite 80cm
aufsatz schrank

Der Aufsatzschrank ohne Boden ist eine Ergänzung zu Basisschränken und -regalen aus dem Programm TETRIS SOLID. Er bietet 1 Ordnerhöhe zusätzlichen Stauraum und ist in diversen Ausführungen erhältlich.

Sowohl beim Mass als auch der Optik haben Sie natürlich die Wahl '“ so steht Ihnen der Aufsatzschrank TETRIS SOLID zum einen in den Breiten 800, 1000 sowie 1200 mm zur Verfügung, zum anderen in den bekannten Dekorvarianten '“ damit Sie sich ein stimmiges Gesamtbild zusammenstellen können.

Wie auch bei den eigenständigen Schrankmodellen aus dem Büromöbelprogramm TETRIS SOLID bildet ein solider Stahlkorpus aus Qualitätsfeinblech das Herz des Objektes und macht es extrem strapazierfähig sowie belastbar. Ebenso qualitativ hochwertig sind die melaminharzbeschichteten Holztüren, die Sie dank eleganter Bügelgriffe sich bis 110 Grad öffnen können. So erhalten Sie jederzeit problemlos Zugang zum Innern des Aufsatzschranks.

Türen:

  • Melaminharzbeschichtete Gütefeinspanplatten mit 2 mm starker ABS-Kante
  • 19 mm starke Holztüren mit eleganten Bügelgriffen
  • Türscharniere in Stahlrasterschiene befestigt, bis 110-° zu öffnen
  • Diverse Dekore verfügbar

Korpus:

  • Stabiler Ganzstahlkorpus aus Qualitätsfeinblech
  • Ohne Boden und ohne Abdeckplatte
  • Korpus in Weissaluminium

Weitere Details:

  • Bestandteil des Büromöbelprogramms TETRIS SOLID
  • Lieferung erfolgt frachtfrei
  • Inklusive 3D Planungs-Service
  • Inklusive Montage
  • 3 Ordnerhöhen (3 OH)
  • Masse: B 800, 1000 oder 1200 x T 413 x H 383 mm
  • 10 Jahre Garantie
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material Türen:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Anzahl Fachböden:
0 Stk
Abschliessbar:
Nein
Sichtrückwand:
Nein
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Tiefe:
412 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium
Ordnerhöhe:
1 OH
Höhe:
383 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: ssi schäfer aufsatzschrank, 282274, 282274-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Tetris Solid, Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 195,35*
€ 243,07*
Frei Haus
ab € 255,21*
€ 313,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.