Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Kleiderspind, mit 3 x 2 Abteilen, 400 mm, mit Füssen, Drehriegelverschluss Tür lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-27417
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100391020
EAN/GTIN:
     4051273521118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Aus einbrennlackiertem Stahlblech. Umweltschonende Pulverbeschichtung, weil lösemittelfrei. Pro Abteil mit je 2 halbhohen Fächern übereinander. Böden mit Perforation zur Belüftung. Die Türen sind oben und unten mit Belüftungsschlitzen versehen. Jede Tür mit Signaturrahmen für Einstecketiketten (siehe Zubehör) und Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 5-7 mm oder optional mit Zylinderschloss. Je Abteil eine Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Kleiderhaken.

  • Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen: Rubinrot (RAL 3003), Enzianblau (RAL 5010), Lichtgrau (RAL 7035), Gelb (RAL 1021)
  • Tiefe: 500 mm
  • Höhe: 1850 mm (mit 150 mm hohen Füssen)
  • Breite: 930 mm (Abteilbreite 300 mm oder 400 mm)
  • Abteilbreite: 300 mm oder 400 mm
  • Durchgangsbreite: 240 mm
  • Durchgangshöhe/Fächer: 800 mm
  • Gewicht: 48,7 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Abschliessbar:
Ja
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
61 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
1230 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, 27417, 27417-SW81, Kleiderspinde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 757,74*
€ 871,72*
Frei Haus
ab € 909,46*
€ 1.051,26*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,72*
€ 1.037,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,12*
€ 1.034,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,76*
€ 1.004,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,07*
€ 966,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,74*
€ 901,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.